Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fiberschleifsch. inox 125mm K 36 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifsch. inox 125mm K 36 FORUM
Fiberschleifsch. inox 125mm K 36 FORUM
Fiberschleifsch. inox 125mm K 36 FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-205500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784863988
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Fiberschleifscheibe für Edelstahl-Bearbeitung, Ø 125 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Flach, mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. Eine schleifaktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von Metallen, die zum Schmieren neigen. Neben der Förderung der Zerspanung wirkt die schleifaktive Beschichtung zugleich kühlend. Für schwere zerspanbare Werkstoffe, wie z. B. Edelstahl. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Preis per 100 Stück.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 0,6663*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 488
€ 4,90*
€ 0,7142*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7142*
€ 0,8499
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 115mm K 80 FORUM
k.A.
4234507019
ab € 0,38*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 115mm K120 FORUM
k.A.
4234507025
ab € 0,38*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 180mm K 36 FORUM
k.A.
4234509010
ab € 1,01*
Ähnlich
Fiberschleifsch. Korund 115mm K 60 FORUM
k.A.
4234501025
ab € 0,33*
Ähnlich
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 24 FORUM
k.A.
4234503013
ab € 0,60*
Ähnlich
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 40 FORUM
k.A.
4234503019
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG