Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORUM Fiberschleifscheibe inox 115mm K 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORUM Fiberschleifscheibe inox 115mm K 36
FORUM Fiberschleifscheibe inox 115mm K 36
FORUM Fiberschleifscheibe inox 115mm K 36
Artikel-Nr.:
     488BA-205494
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784863926
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Fiberschleifscheibe für Edelstahl-Bearbeitung, Ø 115 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Flach, mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. Eine schleifaktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von Metallen, die zum Schmieren neigen. Neben der Förderung der Zerspanung wirkt die schleifaktive Beschichtung zugleich kühlend. Für schwere zerspanbare Werkstoffe, wie z. B. Edelstahl. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Eignung für Guss:
empfohlen
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
SB-Verpackt:
Nein
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
geeignet
Kornart:
Korund
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 0,37*
€ 0,54*
€ 4,80*
ab € 0,3825*
€ 0,5665*
€ 9,95*
ab € 0,39*
€ 0,57*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 0,424*
€ 0,624*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG