|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-204852 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784845823 |
| |
|
|  |  |
 | FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher, vernickelt DIN 911, ISO 2936. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm, mit Schlüsselweite ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen:  |  | Schenkellänge: | 46 x 15 mm | Schlüsselweite: | 1,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 911, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, imbusschlüssel 1,5mm, inbusschlüssel 911 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 0,17* | € 0,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|