Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Elektroheizer EL 15 15 kW 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer EL 15 15 kW 400W
Elektroheizer EL 15 15 kW 400W
Elektroheizer EL 15 15 kW 400W
Artikel-Nr.:
     488BA-203757
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900015
EAN/GTIN:
     4027755000150
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Stromart:
400/50 V/Hz
Heizleistung:
6/9/15 kW
Stromaufnahme:
23 A
Luftleistung:
900 m³/h
Typ:
EL 15
Stecker:
CEE, 5-p. 32 A
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
€ 945,94*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.006,68*
€ 1.044,11*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,94*
€ 1.125,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
2800010
ab € 673,61*
Ähnlich
Hans Wilms
2800018
ab € 843,01*
Ähnlich
Hans Wilms
2800000
ab € 242,49*
Ähnlich
Wilms GmbH & Co., Ha
1862060
ab € 746,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG