Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Kegelsenker-Bit HSS 90G 6,3mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-202778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784812092
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
FORUM Kegelsenker-Bit 90°

Nutenvollschliff und geschliffener Schaft. Senker-Kopf nach DIN 335 C mit 1/4"-Sechskantschaft nach DIN 3126 und 3 Schneiden.
Zum Senken, Anfasen und Entgraten, für Metall- und Kunststoff-Bearbeitung. Zur direkten Verwendung in Elektro-Handbohrmaschinen, Elektro-Schraubern und Akku-Maschinen mit Sechskantaufnahme, Universalhalter bzw. Handhalter oder im Schraubendreherhalter (Bit-Handhalter).

Weitere Informationen:
für Senkschrauben:
M3
Gesamtlänge:
31 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 4,83*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,98*
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 5,77*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kegelsenker-Bit HSS 90G 12,4mm FORUM
k.A.
4212227019
ab € 7,03*
Ähnlich
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5mm FORUM
k.A.
4212227022
ab € 9,49*
Ähnlich
Kegelsenker-Bit HSS 90G 20,5mm FORUM
k.A.
4212227025
ab € 11,14*
Ähnlich
Kegelsenker-Bit HSS 90G 8,3mm FORUM
k.A.
4212227013
ab € 4,30*
Ähnlich
Kegelsenker-Bit-Satz 7-tlg SP FORUM
k.A.
4221202192
ab € 79,35*
Ähnlich
Kegelsenker-Bit-Stz. 90G 6,3-20,5mm FORUM
k.A.
4212227050
ab € 48,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG