Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORUM Pinselbürste Rostfrei 6mm 25x25x0,3mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORUM Pinselbürste Rostfrei 6mm 25x25x0,3mm gewellt
FORUM Pinselbürste Rostfrei 6mm 25x25x0,3mm gewellt
FORUM Pinselbürste Rostfrei 6mm 25x25x0,3mm gewellt
FORUM Pinselbürste Rostfrei 6mm 25x25x0,3mm gewellt
Artikel-Nr.:
     488BA-202573
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784861755
Suchbegriffe:
Pinselbürste
pinselbürste edelstahl
pinselbürste
forum pinselbürste
FORUM Pinselbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Stahldraht, mit 6 mm Aufnahmeschaft. Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen, zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen.

Rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser:
25
Schaft-Ø:
6 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Max. zulässige Drehzahl:
18000
Besatztiefe:
25 mm
Besatzart:
gewellt
Besatzlänge:
25 mm
Bürsten-Ø:
25 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
18.000 min-1
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 4,53*
€ 4,75*
ab € 3,69*
€ 4,56*
€ 9,95*
ab € 3,83*
€ 4,75*
€ 4,80*
ab € 3,95*
€ 4,90*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG