Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pinselbürste Stahld. 6mm 17x25x0,3mm gewellt FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahld. 6mm 17x25x0,3mm gewellt FORUM
Pinselbürste Stahld. 6mm 17x25x0,3mm gewellt FORUM
Pinselbürste Stahld. 6mm 17x25x0,3mm gewellt FORUM
Pinselbürste Stahld. 6mm 17x25x0,3mm gewellt FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-202568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784861700
Suchbegriffe:
Pinselbürste
FORUM Pinselbürste, SS-Stahldraht, gewellt

Stahldraht, mit 6 mm Aufnahmeschaft. Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen, zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen.

Gehärteter Stahldraht
Weitere Informationen:
Besatzlänge:
25 mm
Bürsten-Ø:
17 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
max. Drehzahl:
18.000 min-1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,32*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,39*
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,52*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinselbürste Rostf. 6mm 25x25x0,3mm gewellt FORUM
k.A.
4236903016
ab € 3,56*
Ähnlich
Pinselbürste Rostf. 6mm 30x25x0,3mm gewellt FORUM
k.A.
4236903019
ab € 4,32*
Ähnlich
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x20x0,3mm gewellt FORUM
k.A.
4236901010
ab € 1,61*
Ähnlich
Pinselbürste Stahld. 6mm 25x25x0,3mm gewellt FORUM
k.A.
4236901016
ab € 2,27*
Ähnlich
Pinselbürste Stahld. 6mm 30x25x0,3mm gewellt FORUM
k.A.
4236901019
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG