Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM
Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM
Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM
Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-202175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784859400
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
FORUM Werkstatt-Maßstab

DIN 866/II, aus Normalstahl, mit 10 mm Schutzende rechts, Strichstärke 100 bis 150 µm, Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Für genaues Anreißen und Messen im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
2.000 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, stahl maßstab
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 3,90*
ab € 91,32*
€ 101,90*
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 94,08*
€ 104,96*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG