Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Flachsenker D373 HSS M18 F DL MK FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-202006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784812573
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
FORUM Flachsenker mit Morsekegelschaft, Gütegrad FEIN, für Durchgangsloch

3-schneidiges, spiralgenutetes Senkwerkzeug mit festem Führungszapfen. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst. Für Senkungen nach DIN 74. Für Durchgangslöcher Gütegrad FEIN nach DIN ISO 273.
Geeignet zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen.

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M18
Gesamtlänge:
190 mm
Schaft MK:
3
Senker-Ø:
30 mm
Zapfendurchmesser:
19,0 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 3,90*
ab € 42,47*
€ 50,22*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 43,74*
€ 51,74*
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 51,55*
€ 61,05*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M 4 F DL FORUM
k.A.
4212404013
ab € 7,57*
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M 4 M DL FORUM
k.A.
4212405013
ab € 7,57*
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M 6 F DL FORUM
k.A.
4212404019
ab € 8,47*
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M 8 F DL FORUM
k.A.
4212404022
ab € 12,21*
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M10 M DL MK FORUM
k.A.
4212408010
ab € 30,07*
Ähnlich
Flachsenker D373 HSS M20 M DL MK FORUM
k.A.
4212408025
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG