Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
FORUM Flachsenker DIN 373 HSS M 3 M DL
Artikel-Nr.:
     488BA-201985
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784812368
Suchbegriffe:
DIN 373
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
FORUM Flachsenker mit zyl. Schaft, Gütegrad MITTEL, für Durchgangsloch, HSS, Oberfläche blank

3-schneidiges, spiralgenutetes Senkwerkzeug mit festem Führungszapfen. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst. Für Senkungen nach DIN 74. Für Durchgangslöcher Gütegrad FEIN nach DIN ISO 273.
Geeignet zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen.
HSS, Oberfläche blank .

Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Schneidenzahl:
3
Senkerdurchmesser:
6
Schneidrichtung:
rechts
Zylinderschaftdurchmesser:
5
Zähnezahl:
3
Stufenwinkel:
180 °
Schaft:
Zylinderschaft
Gütegrad:
mittel
Typ:
Flachsenker
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Zapfen-Ø:
3,4 mm
DIN:
373
Emulsion:
empfohlen
Norm:
373
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet m/min
Senker-Ø:
6 mm
Zapfendurchmesser:
3,4 mm
für Gewinde:
M3
Schaftdurchmesser:
5,0 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 9,08*
€ 4,80*
ab € 7,82*
€ 9,11*
€ 9,95*
ab € 8,70*
€ 10,09*
€ 4,75*
ab € 9,73*
€ 11,17*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG