Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Pfostenträger Typ V vario in Höhe-Seite BiERBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Typ V vario in Höhe-Seite BiERBACH
Pfostenträger Typ V vario in Höhe-Seite BiERBACH
Pfostenträger Typ V vario in Höhe-Seite BiERBACH
Artikel-Nr.:  488BA-201520
Hersteller:  Bierbach
Herst.-Nr.:  24719
EAN/GTIN:  4003926247197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfostenträger
BiLO®-Pfostenträger Typ »V« ProfiVorteile: - Diese Generation der BiLO®-Pfostenträger ermöglicht beim Einbau in anspruchsvolle Holzkonstruktion eine Vielfalt praxisgerechter Befestigungsvarianten - Funktionalität und Design wurden den Markterfordernissen angepasst - Die Höhenverstellung kann nachträglich bei fertig montierten Pfosten durchgeführt werden. Der max. Verstellweg beträgt 50 mm Konstruktionsmerkmale: - Die außenliegenden Seitenlaschen werden unter die Grundplatte geführt und mit je zwei Schrauben befestigt. Durch diese vorteilhafte Anordnung werden die Windsogkräfte-/Zugkräfte einwandfrei von den Seitenlaschen aufgenommen, der Holzschutz wesentlich verbessert, da sich zwischen Pfosten und Grundplatte kein Wasser mehr ansammeln kann - Der zu montierende Pfosten steht unmittelbar auf der extra stabilen Grundplatte. Auftretende Druckkräfte werden, unabhängig von der Pfostenbreite, direkt von der Grundplatte aufgenommen und sicher in die stabile Unterkonstruktion abgeleitet. Die Kraftübertragung erfolgt nicht über die Seitenlaschen - Zur Pfosten-Befestigung sind je Seite zwei Sechskant-Holzschrauben DIN 571 Ø 6 mm (vorgebohrt) ausreichend. Bei diagonaler Anordnung der Schrauben entspricht die Befestigung der DIN 1052 Produktionsmerkmale: Alle Schweißnähte werden auf modernen Schweißautomaten unter Schutzgas hergestellt. Dadurch ist eine gleichbleibende Qualität sichergestellt. Alle Teile werden galvanisch verzinkt und gelbchromatiert. So erhalten die Pfostenträger hohen Korrosionsschutz ohne Beeinträchtigung der Verstellfunktion auch im Gewindebereich. BiLO®-Pfostenträger Typ "V" Profi, aufdübelbar, höhen- und seitenverstellbar, einbetonierbar. Mit montierter Kontermutter zur Arretierung der Höhenverstellung. Zu befestigen mit SKT-Holzschrauben DIN 571, BiLO®-Pfostenträger-Montagesatz. Stahl, glanzverzinkt, gelbchromatiert.
Weitere Informationen:
a:
80-110 mm
b:
65 mm
h:
116 mm
t/t1:
4,0/6,0 mm
... > Holzbautechnik Bierbach > Pfostenträger > BiLO®-Pfostenträger "V" Profi
Weitere Suchbegriffe: »V«, Profi, Typ, BiLO®-Pfostenträger, Bierbach
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 80 Stück.
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pfostenträger "V" BILO 80-110/M. Dolle Bierbach
Bierbach
24993
ab € 275,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG