Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Luftentfeuchtür KT 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchtür KT 210
Luftentfeuchtür KT 210
Luftentfeuchtür KT 210
Artikel-Nr.:
     488BA-201345
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     3100210
EAN/GTIN:
     4027755002109
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Weitere Informationen:
Typische Raumgröße bis ca.:
150 m³
Stromaufnahme:
10 A
Luftleistung 2-stufig:
170-200 m³/h
Feuchtigkeitsbereich r. F.:
30-80 %
Wassertankinhalt:
6 l
Temperaturbereich:
5-30 °C
Maße (H x B x T):
570 x 300 x 417 mm
Gewicht:
26 kg
Typ:
KT 210
Stromart:
230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
558 W
Entfeuchtungsleistung max. bis:
20,3 l/24 h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 402,01*
€ 418,22*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 465,46*
€ 503,77*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
8000447
ab € 69,41*
Zubehör
Hans Wilms
6557576
ab € 7,16*
Zubehör
Hans Wilms
6557576
ab € 7,16*
Zubehör
Hans Wilms
6557577
ab € 6,87*
Zubehör
Hans Wilms
8000446
ab € 52,09*
Zubehör
Hans Wilms
8000447
ab € 40,23*
Zubehör
Hans Wilms
3102004
ab € 142,90*
Zubehör
Hans Wilms
3103756
ab € 249,74*
Zubehör
Hans Wilms
3103755
ab € 249,74*
Zubehör
Hans Wilms
11232006
ab € 7,82*
Zubehör
Hans Wilms
8000448
ab € 83,21*
Zubehör
Hans Wilms
6169149
ab € 175,70*
Zubehör
Hans Wilms
6169150
ab € 259,82*
Zubehör
Hans Wilms
3102000
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG