Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Querspannlade 420mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querspannlade 420mm FORUM
Querspannlade 420mm FORUM
Querspannlade 420mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-200745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784875547
Querspannlade

Zum exakten und schnellen Profilieren von Werkstücken an der Querseite. Die Querspannlade ermöglicht ein sicheres und wirtschaftliches Arbeiten. Durch die präzise Werkstückführung wird eine hohe Maßgenauigkeit erreicht. Blitzschneller Wechsel des Werkstückes. Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche durch Eloxierung vergütet, Länge 420 mm, Spannlänge 200 mm. Die stufenlos verstellbare Schiebeleiste wird mit Senkschrauben auf ein Splitterholz geschraubt. Langer stabiler Handgriff aus Aluminium kunststoffbeschichtet gewährleistet eine sichere Führung des Werkstückes. Drehknopf zum Auslösen der Klemmung. Lange Führung aus Holz. Freiraum für überstehendes Werkzeug.

Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Spannlänge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG