Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Nietlochreiba. D311 HSS 30,0mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-200623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784813365
Suchbegriffe:
DIN 311
Nietloch-Reibahle
Nietlochreibahle
Reibahle DIN 311
FORUM Nietloch-Reibahle

Ca. 25° Linksspirale, langer, konischer Anschnitt 1:10.
4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm.
Zum Korrigieren von zu kleinen oder von versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen. Für alle Eisen-, NE-Metalle und Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Anschnittlänge:
78 mm
Gesamtlänge:
311 mm
kleiner Ø:
21,0 mm
MK:
3
Nenn-Ø k 11:
30,00 mm
Schneidenlänge:
195 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 3,90*
ab € 72,47*
€ 80,85*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 74,66*
€ 83,23*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 125,96*
€ 139,82*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 12,0mm FORUM
k.A.
4213008013
ab € 25,86*
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 15,0mm FORUM
k.A.
4213008022
ab € 27,69*
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 16,0mm FORUM
k.A.
4213008025
ab € 29,13*
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 17,0mm FORUM
k.A.
4213008028
ab € 35,99*
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 21,0mm FORUM
k.A.
4213008037
ab € 43,19*
Ähnlich
Nietlochreiba. D311 HSS 28,0mm FORUM
k.A.
4213008046
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG