|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-200581 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784812948 |
| |
|
|  |  |
 | FORUM Handreibahle
Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant. Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge: | 188 mm | Durchmesser: | 19,00 mm | Schneidenlänge: | 93 mm | Vierkant: | 14,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 46,28* | € 55,04* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 47,66* | € 56,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|