Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORUM Diamant-Trennscheibe gesintert 230x22,2x2,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORUM Diamant-Trennscheibe gesintert 230x22,2x2,8mm
FORUM Diamant-Trennscheibe gesintert 230x22,2x2,8mm
FORUM Diamant-Trennscheibe gesintert 230x22,2x2,8mm
Artikel-Nr.:
     488BA-200547
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784862196
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 230 mm
FORUM Diamant-Trennscheibe, gesintert

Für den Universaleinsatz im Trocken- und Nassschnitt. Stammblätter aus Qualitätsstahl. Durch ihre Formstabilität sorgen sie für eine präzise Schnittführung. Während des Schneidvorganges werden die Diamanten nach und nach freigegeben, so dass optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung erzielt werden. V = optimal 50 m/s, maximal 80 m/s.
Zum Trennen kleiner Querschnitte, z. B. Kacheln, Marmor, Dachziegel usw., Kühllöcher verhindern übermäßige Erwärmung.

Weitere Informationen:
Material:
Qualitätsstahl
Segmentiert:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Segmentbreite:
2,8 mm
Einsatzbereich:
Für den Universaleinsatz im Trockenschnitt
Anwendung:
Zum Trennen kleiner Querschnitte
Segmenthöhe:
7 mm
Bohrung:
22,23
Durchmesser:
230
Segmentgröße H x B:
7 x 2,8 mm
Ø x Bohrung:
230 x 22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 34,76*
€ 4,80*
ab € 30,91*
€ 34,92*
€ 4,75*
ab € 32,06*
€ 36,16*
€ 9,95*
ab € 34,56*
€ 38,84*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG