Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Schlitzfräser D850D K HSSE 13,5 x 2,5mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-200046
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784828451
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
FORUM Schlitzfräser, HSS Co5, Typ N

Kreuzverzahnt, am Umfang schneidend und an den Seitenflächen freigeschliffen.

Geeignet zum Fräsen von Scheibenfeder-Nuten für Woodruff-Keile DIN 6888 oder von kleinen Schlitzen.
Weitere Informationen:
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
95 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
19 m/min
Schafttyp:
B
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
16 m/min
Typ:
N
DIN:
850-D
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
10 m/min
Werkstoff:
HSS Co5
Oberfläche/Beschichtung:
blank
für Scheibenfedern:
2,5 x 5,0 mm
Zähnezahl:
8
Gesamtlänge:
56 mm
Ø x Breite d1 h 11 x b e 8:
13,5 x 2,5 mm
Schaft-Ø d2 = h 6:
10 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 26,86*
€ 4,75*
ab € 23,14*
€ 26,99*
€ 9,95*
ab € 24,11*
€ 28,13*
€ 4,80*
ab € 25,71*
€ 29,89*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG