Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 5,0mm FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-200024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784823753
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
FORUM Schmaler Scheibenfräser, HSS Co5, Typ N, Form A, feinkreuzverzahnt

Geeignet zum Fräsen von Schlitzen oder Nuten. Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild.
Weitere Informationen:
Ø x Breite d1 js 16 x b1 k 11:
100 x 5,0 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Zähnezahl:
36
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfr.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 3,90*
ab € 89,46*
€ 99,70*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 92,16*
€ 102,69*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 113,42*
€ 126,12*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 2,0mm FORUM
k.A.
4215309043
ab € 72,55*
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 1,6mm FORUM
k.A.
4215309058
ab € 93,33*
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 2,5mm FORUM
k.A.
4215309064
ab € 95,77*
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 160x 4,0mm FORUM
k.A.
4215309088
ab € 159,00*
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 63x 3,0mm FORUM
k.A.
4215309019
ab € 51,15*
Ähnlich
Scheibenfr. D1834A HSSE 80x 2,5mm FORUM
k.A.
4215309031
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG