Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Schwerlast-Bockrolle,Radø 100mm, N10.B10.102, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN Schwerlast-Bockrolle,Radø 100mm, N10.B10.102, Kunststoff weiß
BS ROLLEN Schwerlast-Bockrolle,Radø 100mm, N10.B10.102, Kunststoff weiß
BS ROLLEN Schwerlast-Bockrolle,Radø 100mm, N10.B10.102, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     488BA-199817
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885007423
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 500kg
schwerlastrolle
Schwerlast-Bockrolle, Rollenlager, Kunststoff - Gehäuse: schweres Gehäuse, verzinkt-chromatiert - Radkörper und Lauffläche aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chromatiert
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
Befestigungsmaß:
138x109 mm
Farbton:
stahl
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Lagerung:
Rollenlager
Einsatzbereich:
Schwerlast
Modellbezeichnung:
Bockrolle
Farbe Lauffläche:
weiß
Material Gehäuse:
Stahl
Modellnummer:
N110
Farbe Radkörper:
weiß
Basis:
Bockrolle
Tragkraft:
500 kg
Material Lauffläche:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Radkörper:
Kunststoff
Radbreite:
45 mm
Ausladung:
48
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Bockrolle
Befestigung:
Platte
Lagerkategorie:
Rollenlager
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Plattengröße:
138x109 mm
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
500 kg
Doppelrolle:
nein
Hersteller:
BS-Rollen
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
schwere Ausführung
Raddurchmesser:
100 mm
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Bockrolle
Laufflächenfarbe:
weiß
Bauhöhe:
148 mm
Lauffläche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle bockrolle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 23,94*
€ 8,50*
ab € 22,22*
€ 25,88*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG