Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Arbeitstisch RAL7035 1500x700x840mm Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch RAL7035 1500x700x840mm Anke
Arbeitstisch RAL7035 1500x700x840mm Anke
Arbeitstisch RAL7035 1500x700x840mm Anke
Arbeitstisch RAL7035 1500x700x840mm Anke
Artikel-Nr.:
     488BA-199813
Hersteller:
     Coroplast Fritz Mueller
Herst.-Nr.:
     4330816927229
EAN/GTIN:
     4330816927229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
arbeitstisch 150cm x 150cm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Gewicht:
40 kg
Maße (L x B x H):
1.500 x 700 x 840 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG