Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Absauganlage ASA 2053 Stuermer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage ASA 2053 Stuermer
Absauganlage ASA 2053 Stuermer
Absauganlage ASA 2053 Stuermer
Artikel-Nr.:  488BA-199244
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4036351000785
Absauganlagen ASA- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub) - Hohe Saugleistung - Besonders leise - Leicht verfahrbar durch Lenkrollen - Aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff - Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff - Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung - Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack der Kategorie G1 - Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack - Bei dem Modell ASA 2053 kann die Ansaugeinheit um 180° gedreht verbaut werden, wodurch die Ansaugrichtung von oben oder unten ermöglicht wird
Weitere Informationen:
Abmessung:
900 x 480 x 2.100 mm
Absaugstutzen-Ø am Gerät:
200 mm
Druckdifferenz max.:
1.250 Pa
Filterfläche:
1,8 m²
Filterkategorie:
G1
Gewicht:
43,5 kg
Luftleistung frei saugend:
2.160 m³/h
Motorleistung 50 Hz:
1,10 kW
Typ:
ASA 2053
Volumen Spänesack:
160 l
... > Holzbearbeitung > Späneabsauganlage > Absauganlagen ASA
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, ASA, Späneabsauganlage
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
3 Tage
ab € 318,73*
  
Preis gilt ab 8 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absauganlage ASA 1051 Stuermer
k.A.
ab € 236,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG