|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-197865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023138128138 |
| |
|
|  |  |
 | Diamant-Trennscheibe EC-42 Turbo
Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. Ideal zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Weitere Informationen:  |  | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Durchmesser: | 230 mm | Segmentbreite: | 3,0 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Typ: | EC-42 Turbo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,15* | € 22,13* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 18,72* | € 22,81* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,41* | € 23,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|