|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-195763 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163258513 |
| |
|
|  |  |
 | Rohrreinigungswelle Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse. Weitere Informationen:  |  | Wellen-Ø: | 12 mm | Länge: | 7,5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,78* | € 39,70* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,51* | € 40,56* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 36,76* | € 43,23* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 49,20* | € 58,04* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 69,25* | € 77,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|