Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORTIS Nageleisen 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Nageleisen 600mm
FORTIS Nageleisen 600mm
FORTIS Nageleisen 600mm
Artikel-Nr.:
     488BA-195585
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791861
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen

Zimmermannsbrechstangen, Material Cr-Mn-Si, Stärke 18 mm, achtkant.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Werstoffveredelung:
gehärtet
Schaftform:
6-kant
Schaftabmessungen:
18 mm
Material:
Stahl
Länge:
600
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,25*
€ 8,48*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 8,63*
€ 3,95*
ab € 8,28*
€ 8,67*
€ 3,95*
ab € 7,83*
€ 9,24*
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG