|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-195419 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016590001194 |
| |
|
|  |  |
 | Maurerschnur, Polyethylen Auf Kunststoffrolle, unempfindlich gegen Nässe. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rot | Festigkeit: | ca. 44,6 kg | Länge: | 100 m | Durchmesser: | 2,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,72* | € 3,63* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,72* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,81* | € 3,75* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,34* | € 4,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|