Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weiss Alu-Wasserwaage 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss Alu-Wasserwaage 200 cm
Weiss Alu-Wasserwaage 200 cm
Weiss Alu-Wasserwaage 200 cm
Artikel-Nr.:
     488BA-194004
Hersteller:
     Weiss Meßwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015591952009
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaage NIVEAU NORM Typ 95

Aluminiumprofil 22/50 mm, einer Horizontal-Libelle und einer Vertikal-Libelle, scharfkantig, mit hoher Verwindungsfestigkeit und allseitig als Zeichnungskante zu nutzen. Messgenauigkeit beträgt bei Normallage mind. 0,5 mm/m = 0,029°. Stratosilber eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Aluminiumprofil
Länge:
200 cm
UPS-Kennzeichen:
Z
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, wasserwaage 2m, wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG