Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage 80 cm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage 80 cm Weiss
Alu-Wasserwaage 80 cm Weiss
Alu-Wasserwaage 80 cm Weiss
Artikel-Nr.:
     488BA-193999
Hersteller:
     Weiss Meßwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015591950807
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaage NIVEAU NORM Typ 95

Aluminiumprofil 22/50 mm, einer Horizontal-Libelle und einer Vertikal-Libelle, scharfkantig, mit hoher Verwindungsfestigkeit und allseitig als Zeichnungskante zu nutzen. Messgenauigkeit beträgt bei Normallage mind. 0,5 mm/m = 0,029°. Stratosilber eloxiert.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Skala:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Länge:
0,8 m
Endkappen:
Ja
ausziehbar:
Nein
Messgenauigkeit Normallage:
0,5 Millimeter pro Meter
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Laser:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Breite:
22 mm
Neigungsmesser:
Nein
Magnet:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Höhe:
50 mm
Durchgriff:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG