|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-193879 Herst.-Nr.: 61122 EAN/GTIN: 3134375440950 |
| |
|
|  |  |
 | Grobreinigungsscheibe CG-DC blau Faservlies
Aus Faservlies mit harzgebundenem Siliciumcarbid, extra coarse, zum Einsatz auf Geradeschleifern. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Schweißnähten (z. B. Anlauffarben), beseitigt Schmutz, Farbreste und Oxidschichten. Sie ist frei von korrosionserzeugenden Metallen und ersetzt Drahtbürsten und andere Reinigungswerkzeuge. Einsatz in Verbindung mit Aufspannbolzen. Weitere Informationen:  |  | max. Drehzahl: | 4.000 min-1 | Durchmesser: | 150 mm | Stärke: | 15 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | € 10,90* | – | € 9,41* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 8,04* | € 9,88* |  |  |  | Lager 488 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,49* | € 10,41* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,00* | € 11,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|