Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.gesint.seg.230x7x22,2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.gesint.seg.230x7x22,2mm FORTIS
Dia.-Trennsch.gesint.seg.230x7x22,2mm FORTIS
Dia.-Trennsch.gesint.seg.230x7x22,2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     488BA-193863
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784786980
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 230/30
Diamant-Trennscheibe

Segmentiert, gesintert. Einsatzgebiet: universal, wie z. B. Betonplatten, Pflaster, Natur- und Kunststein und andere Baumaterialien. Nicht für abrasive Materialien geeignet. Segmenthöhe 7 mm. Normbohrung 22,23 mm.
Weitere Informationen:
Segmenthöhe:
10 mm
Außen-Ø:
230 mm
Segmentiert:
Ja
Einsatzbereich:
Universell einsetzbar für allgemeine Baumaterialien, Beton, Natur- und Kunststein
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Anwendung:
Geeignet für Nass- und Trockenschnitt
Ausführung:
gesintert
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 22,40*
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 22,61*
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 24,15*
€ 3,95*
ab € 21,23*
€ 24,33*
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG