Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.gesint.seg.180x7x22,2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.gesint.seg.180x7x22,2mm FORTIS
Dia.-Trennsch.gesint.seg.180x7x22,2mm FORTIS
Dia.-Trennsch.gesint.seg.180x7x22,2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     488BA-193862
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784786997
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe

Segmentiert, gesintert. Einsatzgebiet: universal, wie z. B. Betonplatten, Pflaster, Natur- und Kunststein und andere Baumaterialien. Nicht für abrasive Materialien geeignet. Segmenthöhe 7 mm. Normbohrung 22,23 mm.
Weitere Informationen:
Segmenthöhe:
10 mm
Außen-Ø:
180 mm
Segmentiert:
Ja
Einsatzbereich:
Universell einsetzbar für allgemeine Baumaterialien, Beton, Natur- und Kunststein
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Anwendung:
Geeignet für Nass- und Trockenschnitt
Ausführung:
gesintert
Durchmesser:
180 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 14,64*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 15,40*
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 16,22*
€ 3,95*
ab € 14,10*
€ 16,33*
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG