Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORTIS Abisolierzange mit Mehrkomponentengriff verchromt 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Abisolierzange mit Mehrkomponentengriff verchromt 160mm
FORTIS Abisolierzange mit Mehrkomponentengriff verchromt 160mm
FORTIS Abisolierzange mit Mehrkomponentengriff verchromt 160mm
Artikel-Nr.:
     488BA-193687
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784792936
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
FORTIS VDE-Abisolierzange DIN/ISO 5743 • DIN ISO 5743 • Spezial Werkzeugstahl • Kopf verchromt • Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube und Öffnungsfeder zum Einstellen auf den abisolierenden Leiterquerschnitt • Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen und Abgleitschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Öffnungsfeder:
Ja
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Abisolierwert:
10 mm²
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
verchromt
Gesamtlänge:
160 mm
Anwendung:
Kabel und Litzen mm²
Norm:
DIN ISO 5743
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 11,92*
€ 14,48*
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 14,55*
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 15,86*
€ 3,95*
ab € 13,14*
€ 16,01*
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG