Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sanitär-Silikon 310ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Silikon 310ml weiss
Sanitär-Silikon 310ml weiss
Artikel-Nr.:
     488BA-192948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3498781003094
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitär-Silikon

Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige, Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis. Acetatvernetzend. Zeichnet sich durch sein breites Haftspektrum für alle Bauanschlussfugen und seine sehr gute Verarbeitbarkeit aus. Alterung-und witterungsbeständig.
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit : -60 °C bis +120 °C
- Hautbildung: ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: ca. 2 mm in 24 Stunden

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,11*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG