|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-191576 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793267 |
| |
|
|  |  |
 | Hebeband aus Polyester (PES) DIN EN 1492-1 - Tragfähigkeit farbcodiert - 2-lagige Ausführung - Schlaufen mit Polyesterverstärkung - Gurtband formstabilisiert u. verstreckt (minim. Dehnung), appretiert (daher oberflächenschonend) - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit Weitere Informationen:  |  | Nutzlänge: | 5 m | Anschlagart 1 Tragfähigkeit: | 6.000 kg | Anschlagart 2 Tragfähigkeit: | 12.000 kg | Anschlagart 3 Tragfähigkeit: | 4.800 kg | Gurtbreite: | 180 mm | Farbcodierung: | braun | Länge: | 5 m | max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 6000 kg | Bandbreite: | 180 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 76,60* | € 85,35* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 77,00* | € 90,34* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 120,99* | € 134,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|