|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-191571 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793212 |
| |
|
|  |  |
 | Hebeband
aus Polyester (PES) DIN EN 1492-1 - Tragfähigkeit farbcodiert - 2-lagige Ausführung - Schlaufen mit Polyesterverstärkung - Gurtband formstabilisiert u. verstreckt (minim. Dehnung), appretiert (daher oberflächenschonend) - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit Weitere Informationen:  |  | Anschlagart 1 Tragfähigkeit: | 3.000 kg | Anschlagart 2 Tragfähigkeit: | 6.000 kg | Anschlagart 3 Tragfähigkeit: | 2.400 kg | Bandbreite: | 90 mm | Farbcodierung: | gelb | Gurtbreite: | 90 mm | Länge: | 6 m | max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 3000 kg | Nutzlänge: | 6 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 38,25* | € 45,20* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,40* | € 47,54* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,19* | € 65,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|