Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORTIS Freizeitsocke Sport 48-52 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORTIS Freizeitsocke Sport 48-52 schwarz
FORTIS Freizeitsocke Sport 48-52 schwarz
FORTIS Freizeitsocke Sport 48-52 schwarz
FORTIS Freizeitsocke Sport 48-52 schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-191129
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797351
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionssocke
Funktionssocken
Handballsocken
FORTIS Freizeitsocke »Sport«, schwarz

Sportiv, 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid, hautfreundliche Baumwolle, hoher Tragekomfort, Ferse und Spitze (Belastungszonen) verstärkt, hohe Haltbarkeit, perfekte Passform, Fußsohle mit Plüschpolsterung, von der Hochferse bis zu den Zehen Plüschpolsterung, druckfreie, flache Kettelnaht, waschmaschinenfest bis 60 °C.

Weitere Informationen:
Größenspiegel:
39/41-48/52
Ausstattung:
Sohlenpolsterung
Farbigkeit:
einfarbig
Naht:
Kettelnaht
Hauptfarbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Besonderheit Naht:
flach
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Spitzenverstärkung
Größe:
48-52
Ausführung:
Socken
Hersteller:
FORTIS
Farbe:
schwarz
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,24*
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,28*
€ 4,75*
ab € 3,74*
€ 4,61*
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,06*
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fortis
4317784797382
ab € 3,41*
Ähnlich
Fortis
4317784797375
ab € 3,41*
Ähnlich
Fortis
4317784797368
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG