Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pullover BW-Imitat L marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pullover BW-Imitat L marine
Pullover BW-Imitat L marine
Pullover BW-Imitat L marine
Artikel-Nr.:
     488BA-190756
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973016282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundeswehr-Pullover
Bundeswehrpullover
BW-Pullover
Herren-Pullover
BW-Pullover, blau

Schulterbesatz mit Klappe und Ärmelverstärkung. 1 Brusttasche mit Patte. Mit Rundkragen, waschmaschinenfest. Oberstoff: 80 % Wolle, 20 % Polyacryl.

Weitere Informationen:
Größe:
L
Material:
80% Wolle, 20% Polyacryl
Farbe:
marine
Form:
langarm
Geschlecht:
Herren
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG