Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Jacke Conrad, EXO LXT, Gr. S, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Conrad, EXO LXT, Gr. S, schwarz
Jacke Conrad, EXO LXT, Gr. S, schwarz
Jacke Conrad, EXO LXT, Gr. S, schwarz
Jacke Conrad, EXO LXT, Gr. S, schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-190678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9008440657717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzjacke
Sport-Regenjacke
Jacke EXO LXT, schwarz

Hinweis:
Northland-Artikel sind Saisonartikel.
Solange Vorrat reicht.
Zwischenverkauf vorbehalten.

2-in-1-Jacke. Funktionelle Doppeljacke mit warmer Fleece-Innenjacke. Strapazierfähiges Outdoormaterial mit Exotherm LXT-Membrane, angenehm weicher textiler Griff, alle Nähte verschweißt, abriebfest und schmutzabweisend, hoch atmungsaktiv, 100 % Polyester.
Wasserdicht: 10.000 mm. Atmungsaktiv: 10.000 g/m²/24 h.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG