Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m
Fugendichtband Hanno-Band BG1 20/7-12 Rolle a 4,3m
Artikel-Nr.:
     488BA-186277
Hersteller:
     Hanno Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027713004718
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband Hannoband BG 1 Aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat- Dispersions-Imprägnierung. Fugendichtband für hochbeanspruchte Primärfugen in Fassadentechnik, Fensterbau, Metallbau, Fertigbau, Dach etc. - Entspricht DIN 18542:2008, Beanspruchungsgruppe 1. Europäische Zulassung ETA-06/0083. - Witterungsbeständigkeit: > 10 Jahre Prüfbericht Nr. 853.0519-1 (Freibewitterung) MPA Hannover. - Farbe: grau - Brandverhalten: B1 (DIN 4102, T1) - Schlagregendichtigkeit: (DIN EN 1027) >= 600 Pa (Windstärke 11, Gebäudehöhe 100 m), MPA Hannover
Weitere Informationen:
Länge:
4,3 m
Farbe:
grau
Dimension komprimiert:
20/7-12
Fugentiefe/-breiten:
20/7-12 mm
für Fugenbreite:
7-12 mm
Meter per Rolle:
4,3
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 8,47*
15
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 11,42*
Lager 488
15
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 11,54*
15
€ 4,75*
ab € 12,90*
€ 13,98*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 4,3 Meter (ab € 2,48838* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Rollen
Mindestbestellmenge: 15 Rollen ( entspricht € 173,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG