Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 115 x 22,22 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     488BA-185449
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689000166
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...
Diamant-Trennscheibe CD 3302 (Beton) Direkt gesintert. Einsatz: Winkelschleifer Anwendungsbereich: Granit, harte Natur- und Kalksteine, Marmor, Hartbrandklinker, Beton, Stahlbeton, harte Baustoffe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Bohrung:
22,23
Bohrungsdurchmesser:
22,22 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 31,32*
€ 35,47*
€ 3,95*
ab € 34,50*
€ 38,25*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG