Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elysee Softshell-Jacke Sanddorn M grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Softshell-Jacke Sanddorn M grün/orange
Elysee Softshell-Jacke Sanddorn M grün/orange
Elysee Softshell-Jacke Sanddorn M grün/orange
Artikel-Nr.:
     488BA-184631
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22756/M
EAN/GTIN:
     4025888193107
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Softshell-Jacke »Sanddorn«, grün/orange

Material ist wind- und wasserabweisend, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke, Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel verstellbarer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar. 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit kontrastfarbigen Reißverschluss, 1 Innentasche für mp3-Player, 2 Innentaschen im Futter, 1 Handytasche im Futter. Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagen-Laminat. Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Oxford-Polyester.

Weitere Informationen:
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Gefährdung:
gefährliche Geräte und Werkzeuge
Basis:
Waldarbeiter-Softshelljacke
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Branche:
Forstwirtschaft
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebeart:
Softshell
Armlänge:
1/1 Arm
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Nebenfarbe:
orange
Weitenverstellung:
Kordelzug (Saum)
Ausstattung:
Saum
Taschenart:
Handytasche
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
grün
Norm:
DIN EN 381-1
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
laminiert
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Elysee
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Farbe:
grün/orange
Material:
96% Polyester, 4% Elasthan
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, forstjacke
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 34,68*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 35,22*
€ 3,95*
ab € 35,61*
€ 40,75*
€ 8,50*
ab € 35,71*
€ 40,85*
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mäser
9001793402829
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG