Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUMA Einlegesohle evercushion 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Einlegesohle evercushion 42 schwarz
PUMA Einlegesohle evercushion 42 schwarz
PUMA Einlegesohle evercushion 42 schwarz
PUMA Einlegesohle evercushion 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-184574
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     204500/42
EAN/GTIN:
     4018623964414
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
Einlegesohle evercushion® pro

Die Hochleistungseinlegesohle mit neuer Wellenstruktur wurde entwickelt um optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes zu gewähren. Dadurch werden die Druckzonen maximal entlastet. Der haltbare Textilbezug und der preforierte Vorderfußbereich sorgen für Atmungsaktivität. Material Polyurethan.

Weitere Informationen:
Größenspiegel:
39-47
Ausstattung:
Lochmuster
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Größe:
42
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Hersteller:
PUMA
Ausführung:
Einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG