|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-166368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163766292 |
| |
|
|  |  |
 | Forstschutzlatzhose, grün Waldarbeiterkleidung aus 50 % Polyester und 50 % Baumwolle mit einem Gewicht von ca. 245 g/m². Das Material ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. Durch die spezielle Gewebestruktur wird eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit erreicht. Die Waldarbeiterkleidung ist KWF/DPLF-geprüft (DPLF = Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik) und entspricht der EN 381 (Europäische Norm für Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen). Bei dieser Norm wird in 4 Schutzklassen unterschieden: Schutzklasse 0 = 16 Meter pro Sekunde (max. Kettengeschwindigkeit bei der Säge, bis zu der die Kleidung eine vorgeschriebene Schutzwirkung erfüllen muss). Schutzklasse 1 = 20 Meter pro Sekunde Schutzklasse 2 = 24 Meter pro Sekunde Schutzklasse 3 = 28 Meter pro Sekunde Mischgewebe 50 % Polyamid, 50% Baumwolle, grün/orange. Seitlicher Schlitz, elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte verschließbar, Schlitz mit Reißverschluss, Brustlatztasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche, Bundweitenverstellung mittels Knopf, Warnkeil im Unterschenkelbereich, elastischer Einsatz im Schrittbereich, mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5, FPA-anerkannt. Design A, Klasse 1 |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |