Waldarbeiterkleidung aus 50 % Polyester und 50 % Baumwolle mit einem Gewicht von ca. 245 g/m². Das Material ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. Durch die spezielle Gewebestruktur wird eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit erreicht. Die Waldarbeiterkleidung ist KWF/DPLF-geprüft (DPLF = Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik) und entspricht der EN 381 (Europäische Norm für Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen). Bei dieser Norm wird in 4 Schutzklassen unterschieden: Schutzklasse 0 = 16 Meter pro Sekunde (max. Kettengeschwindigkeit bei der Säge, bis zu der die Kleidung eine vorgeschriebene Schutzwirkung erfüllen muss). Schutzklasse 1 = 20 Meter pro Sekunde Schutzklasse 2 = 24 Meter pro Sekunde Schutzklasse 3 = 28 Meter pro Sekunde
70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Brust- und Rückenkoller in Warnfarbe, mit großer Rückenentlüftung, verlängertes Rücktenteil, Ärmelbündchen mit Weitenverstellung, eine aufgesetzte Brusttasche mit Patte, selbstschließend, eine aufgesetzte Handytasche mit Patte und Druckknopfverschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen selbstschließend, eine Innentasche, eine Innentasche mit Klettverschluss für Verbandspäckchen, Material wasser- und schmutzabweisend, Farbe: grün/leuchtorange.