Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-166162 Herst.-Nr.: 4013 EAN: 4033965040138 |
| | |
|
|  |  |
 | Sicherheitsschnürstiefel 3519, S 2, schwarz nach DIN EN ISO 20345:2004, hochwertiges Rindleder, bequeme Passform, Breite M, hochwertiges geschmeidiges Lederfutter, weich gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Zunge, durchgehende, vegetabil gegerbte Naturlederbrandsohle, patentierte Wörishofer Bioair Tieffußbettung , weicher Auftritt durch 2-Schichten-PU Sohle, Laufsohle aus abrieb- und rutschfestem PU-Material zur Erhöhung der Standsicherheit auf glatten und unebenen Böden, Vermeidung von Umknick- und Rutschunfällen. Sicherheit: Stahlkappe Weite: 10,5
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 47 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 12,66* | € 15,07 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 102,50* | € 121,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 75,41* | € 89,74 | Ähnlich | | | | € 81,46* | € 96,94 | Ähnlich | | | | € 75,41* | € 89,74 | Ähnlich | | | | € 75,41* | € 89,74 | Ähnlich | | | | € 81,46* | € 96,94 | Ähnlich | | | | € 81,46* | € 96,94 | Ähnlich | | | | € 80,49* | € 95,78 | Ähnlich | | | | € 75,41* | € 89,74 | Ähnlich | | | | € 80,66* | € 95,99 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich | | | | € 65,53* | € 77,98 |
|  |  |
|
 |
|
|