Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-166146 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4031973044544 |
| | |
|
|  |  |
 | Kältschutzweste "Magdeburg", anthrazit-schwarz Funktionelle Weste mit Kontrastnähten, 2 Seiten-Schubtaschen, Brusttaschen mit mehreren Fächern und Druckknöpfen (Handytasche, RV-Tasche), verdeckter Front-RV mit Klett zu verschließen. Kleine Reflektoren auf Brusttaschen-Patte und im Rückenbereich, Schulter- und Armbesatz in Kontrastfarbe, Fleece-Innenkragen, wattiert und innen abgesteppt, 1 Innentasche, Reparaturschlitz. Material: Oberstoff: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "Magdeburg",, allgemein, Kältschutzweste, Winterbekleidung,, anthrazit-schwarz, Westen |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,96* | € 8,28 | Ähnlich | | | | € 10,49* | € 12,48 | Ähnlich | | | | € 23,51* | € 27,98 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 22,07* | € 26,26 | Ähnlich | | | | € 22,07* | € 26,26 | Ähnlich | | | | € 22,07* | € 26,26 | Ähnlich | | | | € 22,07* | € 26,26 | Ähnlich | | | | € 24,35* | € 28,98 | Ähnlich | | | | € 54,61* | € 64,99 | Ähnlich | | | | € 54,61* | € 64,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 31,08* | € 36,99 | Ähnlich | | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich | | | | € 63,01* | € 74,98 | Ähnlich | | | | € 63,01* | € 74,98 | Ähnlich | | | | € 63,01* | € 74,98 | Ähnlich | | | | € 63,01* | € 74,98 | Ähnlich | | | | € 63,01* | € 74,98 |
|  |  |
|
 |
|
|