Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-166012 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4025888166446 |
| | |
|
|  |  |
 | Warnschutzjacke "Phillip", orange-blau 2 in 1-Jacke, fluoreszierend orange, marine abgesetzt, nach EN 471, Klasse 3 (Weste seperat Klasse 2), EN 343 Klasse 2, EN 340, Obermaterial: 100 % Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung , Wattierung und Futter: 100 % Polyester, wind -und wasserdicht, hoch atmungsaktiv, Nähte getaped, 3M- Reflexstreifen, robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest, abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss, Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln, Ärmelabschlüsse und Hüfte (auch in Weste) weitenverstellbar, Ärmel mit Innenbündchen. Taschen, Jacke: 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, 1 Handy- und Funkgerätetasche, 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss, 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss. Taschen, Weste: 2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- und Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett-/Reißverschluss, Schriftfeld für Name und Adresse.
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, orange-blau, "Phillip",, "Philipp",, Parka/-jacken |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 89,61* | € 106,64 | Ähnlich | | | | € 89,61* | € 106,64 | Ähnlich | | | | € 89,61* | € 106,64 | Ähnlich | | | | € 89,61* | € 106,64 |
|  |  |
|
 |
|
|