Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streugutbehälter 400 l eckig o. Entnahmerutsche CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 400 l eckig o. Entnahmerutsche CRAEMER
Streugutbehälter 400 l eckig o. Entnahmerutsche CRAEMER
Artikel-Nr.:
     488BA-165297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260126610781
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter

Deckel orange, Behälter grün, mit umlaufendem Edelstahlrahmen, Rückfallsicherung, aus hochfestem Kunststoff, recyclebar, mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss.

Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang!
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Entnahmerutsche
Inhalt ca.:
400 l
UPS-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 177,51*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 168,18*
€ 202,27*
Lager 488
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 206,56*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 232,49*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,44*
€ 240,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gießkanne aus Plastik 10 l E-FLOR
k.A.
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG