Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MESTO® Hochdrucksprühgerät Ferrum 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO® Hochdrucksprühgerät Ferrum 10L
MESTO® Hochdrucksprühgerät Ferrum 10L
MESTO® Hochdrucksprühgerät Ferrum 10L
Artikel-Nr.:
     488BA-165160
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000903358006
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
MESTO-Hochdrucksprühgerät FERRUM

- Für Baugewerbe-Schalöl, Trennmittel und andere sprühfähige Bauchemikalien - Behälter aus Stahl mit Polyester-Beschichtung (innen und außen) - Großer Einfülltrichter aus Stahl - Messingpumpe - Schauglas am Abstellventil zur Füllstandskontrolle - Stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm - Hohlkegeldüse 1,1 mm aus Messing

Weitere Informationen:
Tankinhalt:
10 l
Artikel-Beschreibung:
Ferrum 10 Liter
Fassungsvermögen:
10
Artikelbeschreibung:
Ferrum 10 l
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 107,07*
€ 115,51*
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 116,08*
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 119,30*
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 142,29*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG