|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-165106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014296542171 |
| |
|
|  |  |
 | Bürodrehstuhl POINT 80
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT . Nach DIN EN 1335 Teil 1-3 - Extra hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich - Komfort-Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung - Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes - Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze - Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz - Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen - Sitzbreite: 480 mm - Sitztiefe: 440 mm - Sitzhöhe: 420-550 mm - Lehnenhöhe: 600 mm Armlehnen optional gegen Aufpreis: Typ SU starr Typ U2 höhenverstellbar Bezugsstoff: 100 % Polypropylen EN 1021 1-2 (flammhemmend bearbeitet) Sitzzeitempfehlung: 8 Std. täglich Mechanik: - Lehnenneigungsverstellung - Permanentkontakt Hartbodenrollen für Bürostühle, 1 Satz (5 Rollen), für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, Hartbodenrolle mit 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 129,91* | € 144,12* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,27* | € 154,46* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 165,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|