Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Drehstuhl Bravo 11 blau incl. AL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
488BA-165084
Hersteller:
Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
698272
EAN/GTIN:
4014296982724
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Bürodrehstuhl Bravo 11
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit
TOPLIFT
- Erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich nach DIN EN 1335 Teil 1-3
- Ergonomisch geformte
Rückenlehne mit Beckenstütze
und
Höhe
stufenlos
verstellbar
- Punktsynchronmechanik
zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung,
individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer
Bandscheibensitz inklusive Sitztiefenverstellung (Schiebesitz)
für hohen Sitzkomfort
- Formschönes und stabiles Fußkreuz in Kunststoff
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Sitzbreite: 480 mm
- Sitztiefe: 460 mm
- Sitzhöhe: 420-550 mm verstellbar
- Lehnenhöhe: 520 mm
- Inklusive Armlehnen höhen-, breiten- und radialverstellbar
Bezug:
-
100 % Trevira CS (schwer entflammbar nach EN 1021-1 Zigarettentest
und nach EN 1021 Streichholztest)
Wirbelsäulen- und Beckenstütze.
Sitzzeitempfehlung:
8 Std. täglich
Mechanik:
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar
- Schiebesitz
Hartbodenrollen für Bürostühle, 1 Satz (5 Rollen), für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, Hartbodenrolle mit 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm.
... >
Drehstuhl
>
CENTURY PRO / Point / Bravo
>
Bravo 11
Weitere Suchbegriffe:
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
bürodrehstuhl mit armlehnen
,
bürostuhl blau
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
Frei Haus
ab € 370,16*
€ 379,55*
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 367,21*
€ 407,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 488
Versand:
Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG